Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AS Durchflussregler, Drehzahlregelung, Rohr-Ø 6mm 1MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC AS Durchflussregler, Drehzahlregelung, Rohr-Ø 6mm 1MPa
SMC AS Durchflussregler, Drehzahlregelung, Rohr-Ø 6mm 1MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-7480703
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AS1002F-06
EAN/GTIN:
     5060641255974
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Typ = Drehzahlregelung
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = 6mm
Rohr-Auslasskanal = 6mm
Serie = AS
Ausgangsanschluss - Typ = Rohr
Ausgangsdruck min. = 0.1MPa
Ausgangsdruck max. = 1MPa

Serie AS - Drosselrückschlagventil mit Steckverbindungen, gerader Typ. Inline-Strömungsventile der Serie AS von SMC. Diese Serie ist leicht und bietet den Vorteil von Indexplatten, damit Punkte identifiziert werden können, wenn mehrere Steuereinheiten installiert sind. Die Inline-Durchflussregler der Serie AS können auf vier verschiedene Arten montiert und so in verschiedenen Anlagen genutzt werden. Eigenschaften und Vorteile. Verringert Installationszeit und Kosten Einsetzbar bei Schläuchen aus Nylon und Polyurethan Vielzahl von Größen Strömung wird selbst bei geringem Fluss präzise geregelt Konstante Strömung einfach einstellbar Sicherungsfunktion verhindert Nadelverlust
Weitere Informationen:
Typ:
Drehzahlregelung
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
6mm
Rohr-Auslasskanal:
6mm
Serie:
AS
Ausgangsanschluss - Typ:
Rohr
Ausgangsdruck min.:
0.1MPa
Ausgangsdruck max.:
1MPa
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, smc drosselventil, drosselventil, drosselrückschlagventil kunststoff, 7480703, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, AS1002F06, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,28*
€ 8,71*
2 Tage
110
1
€ 8,90*
ab € 6,24*
€ 8,77*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,95*
€ 10,07*
1 Tag
47
1
€ 5,95*
ab € 8,59*
€ 12,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AS2201F-U01-06
ab € 8,44*
Zubehör
SMC
EAS2000-F01
ab € 13,41*
Zubehör
SMC
AS1000-M5
ab € 13,79*
Zubehör
SMC
ASN2-01
ab € 4,34*
Zubehör
SMC
TU0604BU-20
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.