Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ASN2 Pneumatischer Schalldämpfer aus Messing, mit R1/8 Stecker, 1.5MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC ASN2 Pneumatischer Schalldämpfer aus Messing, mit R1/8 Stecker, 1.5MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-1975056
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ASN2-01
EAN/GTIN:
     5059039843411
Suchbegriffe:
Drosselschalldämpfer
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Gewinde-Einlassanschluss = R1/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = Messing
Serie = ASN2
Typ = Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 1.5MPa
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard = R
Gewindeanschluss-Größe = 1/8"

SMC Auslassdrosseln. Eine Serie von Auslassdrosseln mit integrierten Schalldämpfern Zylindergeschwindigkeit einfach einstellbar Sicherungsfunktion verhindert Nadelverlust Druckbereich 0 bis 10,2 bar Typische Rauschpegelverringerung 20 dB
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
R1/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Serie:
ASN2
Typ:
Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
1.5MPa
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard:
R
Gewindeanschluss-Größe:
1/8"
Weitere Suchbegriffe: filter-schalldämpfer smc, filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer 1/8", 1975056, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, SMC, ASN201, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 5,91*
2 Tage
65
1
€ 8,90*
ab € 4,34*
€ 6,35*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,83*
€ 7,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.