Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Verschraubung, M-5AU-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15423851
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     M-5AU-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Miniatur-Verschraubung, Typ=M-5AU-6, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Gesamtlänge=14 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, Gerändelter Anschluss, Anschlussgrösse B=M5 x 0.8 mm, Gewindestift, Medium=Luft Wasser, Produktart=Miniatur-Anschluss, Serien=M Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 8,90*
ab € 0,68*
€ 1,09*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,13*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,84*
€ 1,44*
5
€ 8,95*
ab € 0,888*
€ 1,498*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.