Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422119
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     114956
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe, Typ=114956, Durchmesser=22 mm, Flanschdurchmesser=22 mm, Leerlaufdrehzahl=30 min -1 , Länge=84.85 mm, Nenndrehmoment=1.37 Nm, Nennleistung=6 W, Nennspannung=24 VDC, Schaftdurchmesser=4 mm, Schaftlänge=14.85 mm, Anschlussart=Kabel, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Serien=A-Max Series, Untersetzung=370
Weitere Suchbegriffe: maxon getriebemotor, getriebemotor, getriebemotor 30 rpm, DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.