Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse Zentrifugal DC Kugellager 120.6x37.3x120.6mm 12V 49dBA 40m³/h Litze, 2-polig IP54 / IP68 RL 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421090
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL90-18/12N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Gebläse, Typ=RL90-18/12N, Alternative (Alias)=9594310401, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=7 V, Breite=37.3 mm, Durchflussrate=40 m³/h, Durchmesser Steckdose=80 mm, Gebläsedrehzahl=2500 min -1 , Geräuschpegel=49 dBA, Höhe=120.6 mm, Innendurchmesser=57.6 mm, Nennspannung=12 V, Stromstärke, max.=-999, Tiefe=120.6 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Zentrifugal, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Mechanisch, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP54 IP68, Serien=RL 90
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,93*
€ 110,97*
Lager 115
124
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 110,99*
2 Tage
600
Frei Haus
ab € 75,04*
€ 129,13*
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 140,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,13*
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
Sepa
EMVG120-SET
ab € 6,92*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.