Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST RL90-18/12N LÜFTER, 121MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9599932
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL90-18/12N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: RL90N
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Geräuschentwicklung: 58 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.67 m³/min
  • Gebläse: Flatpak
  • Luftstrom - CFM: 23.5 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 5.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 37 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 12 VDC
  • Rahmengröße: 121 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 83,00*
    € 111,60*
    2 Tage
    124
    Frei Haus
    ab € 73,51*
    € 111,66*
    Lager 139
    600
    Frei Haus
    ab € 75,11*
    € 129,93*
    Frei Haus
    ab € 81,52*
    € 140,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,93*
    € 154,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,67*
    € 150,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,45*
    € 129,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,76*
    € 106,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,11*
    € 89,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 30,12*
    Zubehör
    Sepa
    EAR440
    ab € 0,39*
    Zubehör
    Sepa
    EMVG120-SET
    ab € 6,95*
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 36,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.