Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 119x119x32mm 115 / 230V 204m³/h IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15420891
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC4300H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=AC4300H, Alternative (Alias)=9204305001, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=119 mm, Durchflussrate=204 m³/h, Gebläsedrehzahl=3400 min -1 , Geräuschpegel=51 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=115 V 230 V, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP21
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
64 mm
Nettogewicht:
341 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
341 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,73*
€ 80,28*
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 80,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 58,65*
€ 80,92*
€ 3,50*
ab € 68,16*
€ 88,00*
€ 6,90*
ab € 77,02*
€ 98,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,17*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,11*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 0,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,12*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 5,68*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 9,00*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 8,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 10,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.