Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 40x40x10mm 12V 8m³/h IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15410600
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=412F, Alternative (Alias)=9291705002, Betriebsspannung, max.=14 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=8 m³/h, Gebläsedrehzahl=5400 min -1 , Geräuschpegel=22.1 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,92*
€ 19,65*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,47*
€ 20,20*
€ 8,95*
ab € 12,65*
€ 21,00*
€ 5,00*
ab € 15,92*
€ 22,21*
€ 6,90*
ab € 16,19*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,89*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.