Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte 3 HE 14 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15263587
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30818-282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Frontplatte, Typ=30818-282, Breite=70.8 mm, Höhe=128.4 mm, Höheneinheiten=3, Abschirmung=Ungeschirmt, Art der Frontplatte=Glatt, Farbe Frontplatte=Aluminium, Geeignet für=-999, Material Frontplatte=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
71 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 11,38*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 7,63*
€ 12,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,15*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,96*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,085*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,70*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.