Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Blindabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684251
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30818-282
EAN/GTIN:
     4036088056093
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Schroff - Blindabdeckung - Vorderseite
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
12.84 cm
Produkttyp
Blindabdeckung
Produktmaterial
Aluminium
Oberfläche
Eloxiert
Standort
Vorderseite
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unabgeschirmt, Kanten flach schneiden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,03*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,75*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0848*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,74*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.