| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15011721 Herst.-Nr.: 1590G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckgussgehäuse, Typ=1590G, Aussenmass Breite=50 mm, Aussenmass Höhe=25.5 mm, Außenlänge=100 mm, Innenlänge=95.11 mm, Innenmass Breite=45.11 mm, Innenmass Höhe=21 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Natur, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Gehäusetyp=Standard, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serie=1590 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CA | Höhe: | 26 mm | Nettogewicht: | 99 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 99 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,77* | € 8,36* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,85* | € 11,21* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,13* | € 11,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 6,86* | € 12,08* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,95* | € 12,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|