| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15005574 Herst.-Nr.: 11130PSLA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Eddystone-Druckgussgehäuse, Typ=11130PSLA, Aussenmass Breite=125 mm, Aussenmass Höhe=79 mm, Außenlänge=125 mm, Innenlänge=118.01 mm, Innenmass Breite=118.01 mm, Innenmass Höhe=74.3 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Metall /Matt, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Gehäusetyp=Eddystone, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serie=Eddystone |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,87* | € 15,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,46* | € 15,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,59* | € 15,61* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,00* | € 23,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,76* | € 41,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|