Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 11130PSLA Universal-Gehäuse Aluminium Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55113
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     11130PSLA
EAN/GTIN:
     4016138135930
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Robustes Elektronikgehäuse mit geringem Gewicht. Zweiteilige Überlappstöße bieten Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser. Oberfläche ohne Veredelung. Zusätzlich bietet dieses Gehäuse eine exzellente EMC-Abschirmung.
Features:
(L x B x H) 125 x 125 x 79 mm

IP54
Lieferumfang:
Mit Senkkopf-Schrauben 4 x M3.5 x 12
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Farbe:
grau
Breite:
125 mm
Höhe:
79 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
11130PSLA
Länge bzw. Tiefe:
125 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Hammond Electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 15,68*
€ 6,90*
ab € 10,84*
€ 15,69*
€ 8,95*
ab € 10,57*
€ 15,73*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 15,08*
€ 24,09*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 23,51*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.