Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse Eddystone 187.7x119.5x56.4mm Aluminium, Druckguss Metall /Matt IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15005566
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     26827PSLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Universalgehäuse, Typ=26827PSLA, Aussenmass Breite=119.5 mm, Aussenmass Höhe=56.4 mm, Außenlänge=187.7 mm, Innenlänge=181.5 mm, Innenmass Breite=113.3 mm, Innenmass Höhe=52.1 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Metall /Matt, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Gehäusetyp=Eddystone, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serie=Eddystone
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
61 mm
Nettogewicht:
448 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
448 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,61*
€ 15,11*
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 15,11*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,37*
€ 23,35*
€ 8,95*
ab € 16,12*
€ 24,50*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 34,31*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.