Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 700mm, 100kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872163
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0070EC-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ5321-0070EC-A, Ausziehlänge=700 mm, Dicke=19.1 mm, Gewicht=3.79 kg, Ladeleistung=100 kg, Schienenbreite=53.1 mm, Schienenlänge=700 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
3810 g
Tiefe:
700 mm
Bruttogewicht:
3810 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
pro Paar
€ 9,50*
ab € 74,00*
€ 94,83*
2 Tage
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,91*
€ 102,55*
1 Tag
14
pro Satz
Frei Haus
ab € 101,06*
€ 128,35*
Lager 115
pro Paar
Frei Haus
ab € 96,85*
€ 143,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,41*
€ 170,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,67*
€ 167,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,21*
€ 158,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,14*
€ 129,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,85*
€ 115,25
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,04*
Zubehör
Accuride
DZ63560
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.