Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 500mm, 170kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872154
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0050
EAN/GTIN:
     4250396804430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Teleskopschiene, Typ=DZ5321-0050, Ausziehlänge=523.5 mm, Dicke=19.1 mm, Gewicht=2.94 kg, Ladeleistung=170 kg, Schienenbreite=53.1 mm, Schienenlänge=500 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
2960 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
2960 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Paar
€ 9,50*
ab € 54,42*
€ 70,62*
Lager 115
pro Paar
Frei Haus
ab € 52,04*
€ 71,59*
pro Paar
€ 8,95*
ab € 66,95*
€ 88,21*
2 Tage
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 91,08*
1 Tag
93
pro Satz
Frei Haus
ab € 75,22*
€ 96,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,59*
€ 85,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,71*
€ 82,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,38*
€ 74,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,21*
€ 72,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,04*
€ 61,93
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 26,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,02*
Zubehör
Accuride
DZ63550
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.