Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 350mm, 140kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872151
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0035
EAN/GTIN:
     4250396804317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ5321-0035, Ausziehlänge=373.5 mm, Dicke=19.1 mm, Gewicht=2.04 kg, Ladeleistung=140 kg, Schienenbreite=53.1 mm, Schienenlänge=350 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
2058 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 8,95*
ab € 35,69*
€ 49,43*
2 Tage
4
pro Paar
€ 9,50*
ab € 38,11*
€ 50,91*
Lager 115
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 49,72*
€ 70,24*
2 Tage
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 73,85*
2 Tage
27
pro Satz
€ 5,90*
ab € 59,25*
€ 77,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,61*
€ 76,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,06*
€ 66,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,72*
€ 59,17
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 24,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63530
ab € 29,21*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.