Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 250mm, 25kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872121
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2601-0025
EAN/GTIN:
     4250396803174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Teleskopschiene, Typ=DZ2601-0025, Ausziehlänge=259 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=550 g, Ladeleistung=25 kg, Schienenbreite=26.3 mm, Schienenlänge=250 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
557 g
Tiefe:
252 mm
Bruttogewicht:
557 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
pro Paar
€ 9,50*
ab € 24,61*
€ 33,76*
Lager 115
pro Paar
Frei Haus
ab € 30,93*
€ 41,85*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 10,00*
ab € 19,14*
€ 44,20*
pro Paar
€ 8,95*
ab € 34,09*
€ 46,84*
1 Tag
67
pro Satz
€ 5,90*
ab € 35,49*
€ 47,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,85*
€ 49,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,27*
€ 49,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,38*
€ 42,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 15,465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.