| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103357230 Herst.-Nr.: DZ2601-0025 EAN/GTIN: 4250396803174 |
| |
|
| | |
| ACCURIDE 2601 Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 250 mm, Stahl verzinkt- Schienenstärke 12,7 mm
- geringe Schienenhöhe 26,3 mm
Hinweis:Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm Kopfhöhe 2mm/ø 7.8 mm Hinweis zur Tragkraft:Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird. Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 25 kg | Type: | Accuride DZ2601 | Schienenlänge: | 250 mm | Ausführung: | Vollauszug | Werksnummer: | DZ2601-0025 | Material: | Stahl verzinkt, hell chromatiert | Auszugsweg: | 259 mm | Marke: | Accuride | Montageart: | Seitenmontage | Ausstattung: | Rastung in geschlossener Position |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, auszugschienen 250mm, Kugelvollauszug, Ladenauszug, Schubladenauszug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 8,95* | ab € 22,91* | € 32,31* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 9,50* | ab € 24,68* | € 33,70* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 28,37* | € 41,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 10,00* | ab € 19,14* | € 44,20* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 35,77* | € 48,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|