Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift wasserfest schwarz 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14841111
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1051993
EAN/GTIN:
     4017918016296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzstift wasserfest schwarz 0.5 mm, Typ=1051993, Alternative (Alias)=B-STIFT, Höhe=-999, Farbe=Schwarz, Für Anschlusstyp=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Tiefe:
142 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,58*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,5632*
€ 4,8132*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 5,39*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,29414*
€ 5,46414*
Lager 115
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,17*
€ 45,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
39598
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.