Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke, Rot, x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14828115
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030271
EAN/GTIN:
     4017918188580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Brücke, Typ=3030271, Alternative (Alias)=FBS 10-6, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Pole=10, Aufnahmeschaft=Steckbrücke, Farbe Zubehör=Rot, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,809*
€ 2,369*
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 2,56*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,93*
€ 2,71*
3 Tage
87
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,82*
Lager 115
69
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.