Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, Messing, 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14823277
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11040D
EAN/GTIN:
     5013969900033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlenschloss, Typ=K11040D, Breite=42 mm, Bügelabstand=-999, Bügelbreite=21 mm, Bügeldurchmesser=6 mm, Bügelhöhe=27 mm, Höhe=81 mm, Tiefe=18 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Messing, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
165 mm
Nettogewicht:
240 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
240 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 10,92*
€ 15,34*
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 17,96*
€ 6,90*
ab € 12,81*
€ 17,96*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,14*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,96*
€ 21,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.