Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Messing, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14823266
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12540D
EAN/GTIN:
     5013969900590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, Typ=K12540D, Breite=40 mm, Bügelabstand=-999, Bügelbreite=22 mm, Bügeldurchmesser=6.4 mm, Bügelhöhe=22 mm, Höhe=63 mm, Pins=5, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Messing, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
170 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
181,3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 12,25*
Lager 115
47
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 12,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 12,38*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,53*
€ 13,28*
€ 8,95*
ab € 12,05*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.