Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp Messing Vorhängeschloss Spannschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 22mm x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735034
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12540D
EAN/GTIN:
     5013969900590
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Spannschloss mit Schlüssel
Bügeldurchmesser = 22mm
Bügellänge = 22mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing
Gehäusebreite = 40mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Spannschloss mit Schlüssel
Bügeldurchmesser:
22mm
Bügellänge:
22mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing
Gehäusebreite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, 2735034, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Kasp, K12540D, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.