Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschieberverriegelung, Handrad-Ø max. 127mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14815137
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     065561
EAN/GTIN:
     754473655617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Ventilabsperrung
Wartungssicherung
Absperrschieberverriegelung, Typ=065561, Betriebstemperatur max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=184.8 mm, Bügelabstand min.=19 mm, Bügeldurchmesser max.=9.53 mm, Draht-/Kabeldurchmesser max.=-888, Durchmesser=132.3 mm, Handrad-Ø max.=127 mm, Handrad-Ø min.=64 mm, Höhe=141.7 mm, Tiefe=50.6 mm, Materialart=Polypropylen, Sperrentyp=Absperrschieberverriegelung, Verriegelungsfarbe=Schwarz / Rot, Konformität mit Normen=UL 94 HB ATEX
Weitere Suchbegriffe: wartungssicherung brady, durchgangsventil, pp durchgangsventil, Absperrschieberverriegelung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,71*
€ 30,82*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 22,58*
€ 31,93*
€ 8,95*
ab € 22,18*
€ 32,38*
€ 3,50*
ab € 42,48*
€ 55,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
051344
ab € 110,51*
Zubehör
Brady
051345
ab € 110,23*
Zubehör
Brady
051346
ab € 109,01*
Zubehör
Brady
051353
ab € 106,28*
Zubehör
Brady
51339
ab € 92,25*
Zubehör
RS Pro
7924509
ab € 13,77*
Zubehör
RS Pro
7924506
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.