Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PP Absperrvorrichtung für Durchgangsventile Typ Einstellbare Ventilverriegelung, 64mm bis 127mm, Ø 6.5mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712646
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     065561
EAN/GTIN:
     5059039039654
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Ventilabsperrung
Wartungssicherung
Typ = Einstellbare Ventilverriegelung
Farbe = Rot
Material = PP
Befestigungspunkt Größe min. = 64mm
Befestigungspunkt Größe max. = 127mm
Bügeldurchmesser = 6.5mm
Weitere Informationen:
Typ:
Einstellbare Ventilverriegelung
Farbe:
Rot
Material:
PP
Befestigungspunkt Größe min.:
64mm
Befestigungspunkt Größe max.:
127mm
Bügeldurchmesser:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: wartungssicherung brady, durchgangsventil, pp durchgangsventil, 712646, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 065561, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,67*
€ 30,79*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 31,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,31*
€ 32,36*
€ 3,50*
ab € 42,66*
€ 55,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
051344
ab € 110,05*
Zubehör
Brady
051345
ab € 109,90*
Zubehör
Brady
051346
ab € 109,02*
Zubehör
Brady
051353
ab € 106,29*
Zubehör
Brady
51339
ab € 92,32*
Zubehör
RS Pro
7924509
ab € 13,81*
Zubehör
RS Pro
7924506
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.