Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel 8pol, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14809042
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PYF08ANBYOMZ
EAN/GTIN:
     4547648009232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
omron relaissockel
relaissockel
Relaissockel 8pol, Typ=PYF08ANBYOMZ, Breite=22 mm, Höhe=73 mm, Länge=30 mm, Pins=8, Pole=2, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=7 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=MY2,G3FM Series Relays, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel 8pol
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,8822*
€ 4,3522*
1
€ 8,95*
ab € 2,96*
€ 4,43*
50
Frei Haus
ab € 4,0204*
€ 4,4904*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,26*
€ 4,72*
Lager 115
146
1
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,73*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,07*
Zubehör
Omron
PYC-A1 -PAIR-
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.