Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 0.35 ... 0.8mm², Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14806014
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19003-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
molex flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=19003-0001, Alternative (Alias)=AA-2201, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=21.8 mm, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=0.8 mm², Querschnitt, min.=0.35 mm², Farbe Isolator=Rosa, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
154
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2215*
€ 0,5864*
1 Tag
17442
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,682*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,717*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 199,27*
€ 255,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5864*
€ 0,69782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,7592* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
2-520184-2
ab € 0,144*
Ähnlich
TE Connectivity
2-520407-2
ab € 0,211*
Ähnlich
TE Connectivity
3-350820-2
ab € 0,16*
Ähnlich
TE Connectivity
3-350819-2
ab € 0,117*
Ähnlich
Molex
19003-0008
ab € 0,241*
Ähnlich
Molex
19005-0001
ab € 0,20*
Ähnlich
TE Connectivity
2-520183-2
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.