| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14645345 Herst.-Nr.: 33_TNC-N-50-1/133_UE EAN/GTIN: 7611832040626 |
| | |
|
| | |
| HF-Adapter, Typ=33_TNC-N-50-1/133_UE, Frequenz, max.=11 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steckverbindertyp A=TNC-Stecker, Steckverbindertyp B=N-Buchse Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 17 mm | Nettogewicht: | 40 g | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 40 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536691000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,53* | € 62,33* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,40* | € 68,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,10* | € 84,20* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 47,83* | € 87,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|