Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 33 TNC-N-50-1/133 UE HF-KOAX-ADAPTER TNC-STECK/N-BUCHSE 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857927
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33 TNC-N-50-1/133 UE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: TNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: N
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, n steckverbinder stecker, n steckverbinder, huber + suhner n-anschluss adapter, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 33 TNC-N-50-1/133 UE, 2857927, 285-7927
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 54,25*
    € 71,19*
    1 Tag
    79
    Frei Haus
    ab € 42,36*
    € 71,77*
    € 8,95*
    ab € 40,69*
    € 76,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 47,83*
    € 87,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,91*
    € 104,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,14*
    € 101,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,00*
    € 86,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,71*
    € 75,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,26*
    € 72,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,00*
    € 65,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,91*
    € 64,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,80*
    € 62,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,83*
    € 56,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.