Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Abschlusswiderstand, N-Typ, Aluminium, Stecker, Gerade, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14602802
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     6550.17.AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
N Steckverbinder
huber+suhner abschlusswiderstände
abschlusswiderstand
HF-Abschlusswiderstand, Typ=6550.17.AA, Frequenz, max.=5 GHz, Impedanz=50 Ω, Nennleistung=50 W, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, HF-Steckverbindertyp=N-Typ, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
46 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
152 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, HF-Abschlusswiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,27*
€ 294,60*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 238,15*
€ 295,25*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,98*
€ 349,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,04*
€ 314,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.