Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Abschlusswiderstand, N-Typ, Aluminium, Stecker, Gerade, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14602712
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     6506.17.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
N Steckverbinder
huber+suhner abschlusswiderstände
abschlusswiderstand
HF-Abschlusswiderstand, Typ=6506.17.A, Frequenz, max.=12.4 GHz, Impedanz=50 Ω, Nennleistung=6 W, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, HF-Steckverbindertyp=N-Typ, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, HF-Abschlusswiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 143,26*
€ 185,60*
Frei Haus
ab € 210,90*
€ 281,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.