Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktor-Sensor-Verteiler M8 M8 1.5 A Anschlüsse 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14475015
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     ASBM 12/LED 3-347/5 M
EAN/GTIN:
     4020841564901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Aktor-Sensor-Verteiler M8, Typ=ASBM 12/LED 3-347/5 M, Anschlüsse=12, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=30 mm, Höhe=25.5 mm, Kabellänge=5 m, Länge=191.2 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom gesamt=1.5 A, Nennstrom pro Anschluss=1.5 A, Pole=3, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Schutzart=IP67, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbinder=M8, Konformität mit Normen=-999, Serien=ASBM Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
487 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
487 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Weitere Suchbegriffe: Actuator-Sensor Distributor M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.