Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktor-Sensor-Verteiler M8 M8 1.5 A Anschlüsse 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14475014
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     ASBM 8/LED 3-345/10 M
EAN/GTIN:
     4020841570537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Aktor-Sensor-Verteiler M8, Typ=ASBM 8/LED 3-345/10 M, Anschlüsse=8, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=30 mm, Höhe=25.5 mm, Kabellänge=10 m, Länge=145.2 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom gesamt=1.5 A, Nennstrom pro Anschluss=1.5 A, Pole=3, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Schutzart=IP67, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbinder=M8, Konformität mit Normen=-999, Serien=ASBM Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
612 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Weitere Suchbegriffe: Actuator-Sensor Distributor M8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,59*
€ 116,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 97,90*
€ 124,26*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 136,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.