| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14446829 Herst.-Nr.: DS3420-8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Knickschutztülle Grösse 16S, Typ=DS3420-8, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=MIL-C-5015 Connector, Material Zubehör=Kautschuk, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Teleskopdurchführung, Steckverbinder-Schalengrösse=16S 16 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | KR | Höhe: | 23 mm | Nettogewicht: | 5 g | Tiefe: | 65 mm | Bruttogewicht: | 5 g | Breite: | 23 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,30* | € 1,28* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,00* | € 2,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|