Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 20 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418787
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50039-8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=50039-8000, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Geeignet für=50039 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=Mizu-P25 Waterproof
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0902*
1 Tag
15870
1
€ 14,99*
ab € 0,0521*
€ 0,1255*
Lager 115
29526
25
€ 5,95*
ab € 0,0436*
€ 0,1606*
10
€ 5,90*
ab € 0,0397*
€ 0,223*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.