| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7978711 Herst.-Nr.: 50039-8000 EAN/GTIN: 5059039256808 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Zur Verwendung mit = Mizu-P25-Steckverbindergehäuse Serie = Mizu-P25 Minimale Drahtgröße mm2 = 0.35mm² Anschlussart = Crimp Kontaktbeschichtung = Zinn Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Seriennummer = 50039
Crimp-Anschlussklemmen Molex Mizu-P25 Serie 50147, 50148, 52238 und 50039. Steckeranschlüsse der Serie 50147 zur Verwendung mit Steckergehäuse der Serie 52266 Bestell-Nr. ; 720-6274 720-6274. Buchsenanschlüsse der Serie 50148 zur Verwendung mit Buchsengehäuse der Serie 52213 Bestell-Nr. ; 720-6270 720-6270. Steckeranschlüsse der Serie 50038 zur Verwendung mit Steckergehäuse Serie 52266. Buchsenanschlüsse der Serie 50039 zur Verwendung mit Buchsengehäuse der Serie 52213 Bestell-Nr. ; 720-6236 720-6236 (typisch). Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Zur Verwendung mit: | Mizu-P25-Steckverbindergehäuse | Serie: | Mizu-P25 | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.35mm² | Anschlussart: | Crimp | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Seriennummer: | 50039 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 7978711, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 500398000, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,0506* | € 0,0898* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,0525* | € 0,125* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,0435* | € 0,16* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0394* | € 0,2221* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|