Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50039-8000 BUCHSENKONTAKT, 20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2284359
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50039-8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Mizu-P25 50039
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Mizu-P25 52116 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50039-8000, 2284359, 228-4359
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0506*
    € 0,0902*
    1 Tag
    29526
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0438*
    € 0,1592*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0396*
    € 0,2211*
    Lager 139
    15870
    1
    € 14,99*
    ab € 0,057*
    € 0,2788*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2788*
    € 0,33177
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2523*
    € 0,30024
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2463*
    € 0,2931
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.