Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 22AWG÷20AWG; Mizu-P25; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; verzinnt; 22AWG÷20AWG; Mizu-P25; für Leitungen
Kontakt; weiblich; verzinnt; 22AWG÷20AWG; Mizu-P25; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-MX-50039-8000
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     500398000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: Mizu-P25
Maximalstrom: 3A
Leitungsgröße: 22AWG...20AWG
Max. Spannung: 250V
Stückzahl pro Rolle: 8000Stk.
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0898*
1 Tag
29526
25
€ 5,95*
ab € 0,0436*
€ 0,1593*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0396*
€ 0,2212*
1 Tag
15870
1
€ 14,99*
ab € 0,057*
€ 0,279*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,212* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.