Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Knickschutztülle,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418564
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173112-0068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
D-Sub Knickschutztülle, Typ=173112-0068, Alternative (Alias)=FKT1-2, Länge=25 mm, Gewindegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
1,100 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle, D-Sub Knickschutztülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.