Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung, 04 0722 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403064
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     04 0722 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Dichtung, Typ=04 0722 000, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=692 & 693 Series Circular Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Flachdichtung, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,77*
5
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,77*
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,91*
1 Tag
276
10
€ 14,99*
ab € 0,403*
€ 1,078*
Lager 115
425
3
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 4224 00 04
ab € 5,53*
Zubehör
Binder
09 4228 00 07
ab € 5,04*
Zubehör
Binder
09-4219-00-07
ab € 6,35*
Zubehör
Binder
09-4220-00-07
ab € 7,02*
Zubehör
Binder
09-4223-00-04
ab € 4,79*
Zubehör
Binder
09-4227-00-07
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.