Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, 2Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14386256
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640440-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Kabelbuchse, Typ=3-640440-2, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=5 A, Reihen=1, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn matt, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,120 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,12 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,0916*
€ 0,122*
1 Tag
68889
100
€ 14,99*
ab € 0,075*
€ 0,1865*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,121*
€ 0,2172*
100
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,24*
1
€ 6,90*
ab € 0,0916*
€ 0,2782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
59803-1
ab € 29,51*
Zubehör
TE Connectivity
58246-1
ab € 248,52*
Zubehör
TE Connectivity
3-640442-2
ab € 0,0742*
Zubehör
TE Connectivity
640454-2
ab € 0,0406*
Zubehör
TE Connectivity
640456-2
ab € 0,057*
Zubehör
TE Connectivity
640457-2
ab € 0,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.