Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 2 3-640440-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A467611
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640440-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.99 mm
Länge:
5.08 mm
Farbe:
rot
Breite:
13.21 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
3-640440-2
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
22
AWG min.:
22
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,159*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1668*
1 Tag
91552
100
€ 14,99*
ab € 0,0689*
€ 0,1877*
1 Tag
1527
10
€ 5,95*
ab € 0,0863*
€ 0,1947*
1 Tag
2865
20
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1668*
€ 0,1985
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1193*
€ 0,142
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,1276
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,1225
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,81*
Zubehör
TE Connectivity
59803-1
ab € 27,64*
Zubehör
TE Connectivity
640452-2
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
640454-2
ab € 0,0406*
Zubehör
TE Connectivity
640456-2
ab € 0,0516*
Zubehör
TE Connectivity
640457-2
ab € 0,0609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.