Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 10, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14383253
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280362
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=280362, A=27.4 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=10, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=AMPMODU Mod II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,31*
5
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,57*
2 Tage
1020
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,68*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,68*
Lager 115
520
10
€ 5,95*
ab € 0,575*
€ 0,935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-826629-0
ab € 0,53*
Zubehör
TE Connectivity
181270-1
ab € 0,25*
Zubehör
TE Connectivity
182206-2
ab € 0,0506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.