Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD II Stiftleiste Gerade, 10-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6695279
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-826629-0
EAN/GTIN:
     5059040373884
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
Serie = AMPMODU MOD II
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 3.2mm
Passende Stiftlänge = 6.7mm

TE Connectivity AMPMODU Mod II Stiftleisten ohne Ummantelung 2,54 mm einreihig ablängbar. Einreihige, ablängbare AMPMODU Mod II Stiftleisten ohne Ummantelung für die Leiterplattenmontage mit 2,54 mm Mittellinie. Diese vielseitigen, ablängbaren AMPMODU Mod II Leiterplatten-Stiftleisten können in die gewünschte Größe aufgeteilt werden. Alle Löt-Kontaktstifte können gleichzeitig montiert werden, was Zeit und Arbeitskosten spart. Diese 2,54 mm AMPMODU Mod II Stiftleisten sind mit senkrechter oder rechtwinkliger Montageausrichtung erhältlich. SMD-Ausführungen sind ebenfalls erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Vielseitig, können auf die erforderliche Größe aufgeteilt werden Schnelle, zeitsparende Montage Zuverlässig und wirtschaftlich. Anwendungsbereich. Diese AMPMODU Mod II Stiftleisten für die Leiterplattenmontage sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen Fahrzeugsteuerungen, Industrie- und Messeinrichtungen, Computer, Telekommunikation, medizinische Instrumente und Speichergeräte
Weitere Informationen:
Serie:
AMPMODU MOD II
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
3.2mm
Passende Stiftlänge:
6.7mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, te connectivity stiftleiste, 6695279, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 18266290, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,46*
1 Tag
409
1
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,58*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,58*
1 Tag
2688
1
€ 14,99*
ab € 0,675*
€ 2,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1241152-0
ab € 2,19*
Zubehör
TE Connectivity
142270-1
ab € 8,8501*
Zubehör
TE Connectivity
142270-3
ab € 2,00004*
Zubehör
TE Connectivity
1-925366-0
ab € 11,47*
Zubehör
TE Connectivity
1-925369-0
ab € 12,41*
Zubehör
TE Connectivity
280362
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
1-215297-0
ab € 0,683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.