Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 8, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14379146
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281839-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Gehäuse, Typ=281839-4, A=7.62 mm, B=10.16 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=8, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=No, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=HE-14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,34*
1 Tag
20766
10
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,568*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,62*
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,72*
1 Tag
115
5
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
281739-4
ab € 0,741*
Zubehör
TE Connectivity
281742-4
ab € 0,739*
Zubehör
TE Connectivity
182734-2
ab € 0,147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.