Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPMODU HE13/14 Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2.54mm 281839-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q422351
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281839-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.16 mm
Länge:
7.62 mm
Farbe:
blau
Breite:
15 mm
Nennspannung:
500 V
Befestigungs-Art:
Seitliche Rastung
Herst.-Teilenr.:
281839-4
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
PBT
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Blau
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,34*
2 Tage
241
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,67*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,69*
2 Tage
15656
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,279*
€ 0,919*
2 Tage
20
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182734-2
ab € 0,148*
Zubehör
TE Connectivity
281739-4
ab € 0,747*
Zubehör
TE Connectivity
281742-4
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.