Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPMODU HE13/14 Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2.54 mm 281839-4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1173352-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281839-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Buchsengehäuse HE13/14

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herst.-Teilenr.: 281839-4 · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: PBT · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 4 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 7.62 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): AMPMODU HE13/14 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Typ (Hersteller-Typ): AMPMODU

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.62 x 15 x 10.16 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
10.16 mm
Produktabmessung, Länge:
7.62 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU HE13/14
Herst.-Teilenr.:
281839-4
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Befestigungsart (Details):
Seitliche Rastung
Isolationsmaterial (Details):
PBT
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Stiftleiste, te connectivity stiftleiste, stiftleiste, TE Connectivity, 281839-4, AMPMODU, 163-8418, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,66*
1 Tag
30415
10
€ 7,95*
ab € 0,288*
€ 0,665*
1 Tag
416
5
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,75*
2
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,77*
Lager 102
106
1
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182734-2
ab € 31,63*
Zubehör
TE Connectivity
947679-1
ab € 681,38*
Zubehör
TE Connectivity
281742-4
ab € 0,754*
Zubehör
TE Connectivity
182734-2
ab € 0,146*
Zubehör
TE Connectivity
281739-4
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.