Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 10, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14356620
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90123-0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=90123-0110, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=10, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, buchsengehäuse molex, stiftleiste, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4711*
€ 0,928*
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 1,59*
10
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,04*
5
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 3,26*
1 Tag
268
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5741*
€ 0,68318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4711*
€ 0,56061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 12,22*
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 0,052*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 18,32*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 0,0476*
Zubehör
Molex
90136-1110
ab € 3,22*
Zubehör
Molex
90136-1210
ab € 13,27*
Zubehör
Molex
90136-2210
ab € 1,09*
Zubehör
Molex
90121-0770
ab € 5,01*
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 33,04*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.