Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14356610
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90123-0104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=90123-0104, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=4, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2942*
€ 0,6439*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,74*
5
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,94*
1 Tag
363
1
€ 14,99*
ab € 0,267*
€ 1,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6439*
€ 0,76624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5539*
€ 0,65914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5339*
€ 0,63534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,439* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 12,23*
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 0,0516*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 18,42*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 0,0477*
Zubehör
Molex
90136-1204
ab € 4,78*
Zubehör
Molex
90136-1304
ab € 7,50*
Zubehör
Molex
90136-2104
ab € 0,85*
Zubehör
Molex
90136-2204
ab € 8,51*
Zubehör
Molex
90136-2304
ab € 11,21*
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 33,14*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.